HDMIケーブル HF-X-NCF/3.6 [3.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

HDMIケーブル   HF-X-NCF/3.6 [3.6m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] - FURUTECH

NCFシェル(マルチマテリアルハイブリッド構造)
静電気対策として特殊素材「NCF」を調合。強力な制振効果に加え、静電効果が高まりました。
対応帯域幅
優越的な48Gbps(ギガビット/秒)の帯域幅で、フルスピードと色数でULTRA HIGH SPEED HDMI-CABLE 8K/60p を実現。
対応信号仕様
8K/60p/48Gbps , 4K/120p/32.08Gbps , HDCP1.4/2.2/2.3, eARC/ARC, HDR10/HDR10+ , VRR/60Hz~240Hz(Refresh rate) , DSC, QMS, QFT, ALLM 対応。
厚肉金メッキコネクター
HDMI A タイプ端子の金属部はα-処理により導電性が向上し信号伝送ロスが極めて少なく安定性も大幅にアップしました。接点部は厚肉金メッキ処理を施し更に画質の向上と長期的な信頼性を確保します。
静電気と電磁波防止二重アルミ箔シールド
クロストークやノイズに対してより厳しい仕様を規定しているため、各撚り対線にそれぞれ静電気と電磁波防止のアルミ箔シールドを施しました。
メイン導体
α-導体(メイン導体は26AWG純銀コーティングμ-OFC)を採用、導電性の向上により映像・音声のクオリティと信頼性の両立を実現しました。
制振シース
シースにはUL/CL3の耐燃性テストをクリア、またRoHS指令適合の振動の影響を軽

ケーブル長(m)3.6外径(Φmm)8.5±0.2 approx.RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類スタンダード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48421618HFXNCF3.6
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする