CineBeam 超短焦点レーザー4Kプロジェクター ホワイト HU715QW

CineBeam 超短焦点レーザー4Kプロジェクター  ホワイト HU715QW - LG

自宅が映画館に。場所をとらない超短焦点
壁から32センチの距離で120インチ大画面
超短焦点
少ないスペースで高精細大画面
さまざまなHDRコンテンツに対応
webOSが実現する手軽に大画面

仕様デジタル台形補正:4/9/15ポイントエッジ調整付属品取扱説明書、簡易マニュアル、マジックリモコン(マジックライティングリモコン)、保証書質量(kg)11.1出力スピーカー:20W+20W(ステレオ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×315×156.6光源レーザー+LED入力信号HDMI:最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)最大消費電力(W)350コントラスト比2000000:1最大解像度3840×2160(4K)使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))省エネモード(最大時):26、省エネモード(中間):28、省エネモード(最小時):30色(本体)ホワイト画面サイズ80インチ~120インチ明るさ(Lm)2500入力電源(V)100~240(50/60Hz)アスペクト比16:9/4:3/オリジナル/垂直ズーム/全方向ズーム投影方式DLP待機時消費電力(W)0.5以下入出力端子オーディオ出力:光デジタル(S/PDIF)、HDMI入力:3、IP制御(Control 4/Crestron/Savant/URC/ELAN)、有線LAN(RJ45):1、USB Type-A:2(USB2.0)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48422406HU715QW
363,455
359,800
395,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする