交換用ランプ NP22LP

交換用ランプ NP22LP - NEC

NP-PX800XJD2/ NP-PX750UJD2/ NP-PX700WJD2/ NP-PX800XJD/ NP-PX750UJD/ NP-PX700WJD/ NP-PH1000U/ NP-PH1000UJD 専用のACランプ

交換目安2500時間(エコモードのみで使用時)、2000時間(ノーマルモードのみで使用時)対応機種【PX】 NP-PX800XJD2、NP-PX750UJD2、NP-PX700WJD2、NP-PX800XJD、NP-PX750UJD、NP-PX700WJD、【PH】 NP-PH1000U、NP-PH1000UJD内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48422869NP22LP
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする