エイム電子
4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G102
質量(g)
231
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×23×62
入力端子
HDMI(Type A)
出力端子
HDMI(Type A)
接続台数
入力1/出力2
HDMI規格
Ver 2.0a準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48423745
AVS218G102
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください