4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104

4K 60p対応 HDMIスプリッター AIM ブラック AVS2-18G104 - エイム電子

最大対応解像度 : 4096 x 2160
4K/60p(8bit 4:4:4、12bit 4:2:2 / 18Gbps)に対応し、Full 4Kの分配が可能
HDCP 2.2対応にて4K放送や新規格「ULTRA HD Blu-ray」にも対応可能
DC電源部分に誤脱防止「ロック機構付」

仕様EDID:内蔵データを切替スイッチで選択使用(OUT-1&4接続のEDIDコピーも可能)、CEC:1番ポートのみ対応質量(g)298規格HDCP:Rev. 2.2対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×23×68寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×25×83(突起部を除く)解像度最大4096×2160(4K/60p 8bit 4:4:4, 12bit 4:2:2)入力端子HDMI(Type A)出力端子HDMI(Type A)入出力信号入力 : HDMI 1系統(Type A 19ピン) 出力 : HDMI 4系統(Type A 19ピン)接続台数入力1/出力4伝送速度(Gbps)最大18(1TMDS 6)伝送帯域(MHz)最大600(1TMDS)HDMI規格Ver 2.0a準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48423754AVS218G104
オープン
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする