エイム電子
IM4K-10 HDMIケーブル AIM ブラック [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]
最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送
性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス
安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施
色
ブラック
ケーブル長(m)
10
構造
4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2
プラグ
ダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング
曲げ半径(mm)
90
シールド
アルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド
導体
HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)
ケーブル径(Φmm)
8.5
対応解像度
4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)
ケーブル種類
スタンダード
HDMI規格
HDMI2.0a準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48423815
IM4K10
¥
60,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください