曜日別特売

IM4K-15 HDMIケーブル AIM ブラック [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

IM4K-15 HDMIケーブル AIM ブラック [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] - エイム電子

最新イコライザーを搭載、4K60p 18Gbps信号を安定して伝送
性能と品質にフォーカスした優れたコストパフォーマンス
安心の全数出荷検査(18Gbpsで実施

ブラックケーブル長(m)15構造4対のTMDSラインと1対および3本の制御信号、電源ラインで構成されたラウンド構造寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Source側:20×33×11、Display側:20.5×44×11.2プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング曲げ半径(mm)90シールドアルミマイラー、アルミマグネシウム合金による3重シールド導体HC-OFC(高度結晶組織無酸素銅)ケーブル径(Φmm)8.5対応解像度4K/60p 24bit(4:4:4) または 4K/60p 36bit(4:2:2)ケーブル種類スタンダードHDMI規格HDMI2.0a準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48423840IM4K15
85,000
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする