エイム電子
FLE3-03 HDMIケーブル AIM ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応]
最長8mまで4K/60p(18Gbps)対応
ARC、HDR10にも対応したハイパフォーマンスモデル
ケーブル導体の拡大により伝送性能が大幅に向上
寸法(mm)
ケーブル:W18.×4.0
色
ブラック
ケーブル長(m)
3
構造
フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
コネクター:20.8×52.0×11.3
材質(絶縁体)
FM-P + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造)
プラグ
ダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング
最大解像度
4K/60p 24bit(4:4:4)または4K/60p 36bit(4:2:2)
シールド
高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2)
導体
OFC高度結晶無酸素銅
ケーブル種類
フラットタイプ
HDMI規格
HDMI2.0a準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48423876
FLE303
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください