曜日別特売

FLE3-08 HDMIケーブル AIM ブラック [8m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応]

FLE3-08 HDMIケーブル AIM ブラック [8m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応] - エイム電子

最長8mまで4K/60p(18Gbps)対応
ARC、HDR10にも対応したハイパフォーマンスモデル
ケーブル導体の拡大により伝送性能が大幅に向上

寸法(mm)ケーブル:W18.×4.0ブラックケーブル長(m)8構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52.0×11.3材質(絶縁体)FM-P + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造)プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング最大解像度4K/60p 24bit(4:4:4)または4K/60p 36bit(4:2:2)シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2)導体OFC高度結晶無酸素銅ケーブル種類フラットタイプHDMI規格HDMI2.0a準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48423894FLE308
45,000
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする