曜日別特売

FLV-015 HDMIケーブル AIM ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応]

FLV-015 HDMIケーブル AIM ブラック [1.5m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ /イーサネット対応] - エイム電子

新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル
限界域を極限まで高めるNewフラット構造
コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®;MUを採用し、ノイズコントロール性能の向上を実現

ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0ケーブル長(m)1.5構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造)プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4)シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2)導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディングケーブル種類フラットタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48423989FLV015
70,000
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする