曜日別特売

10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

10m HDMIレーザーケーブル AIM ブラック LS-U10 [10m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] - エイム電子

HDMI2.1規格認証ケーブル
8K 60AB/4K 120ABも20mまで安定した伝送が可能
外部給電不要の新回路搭載

ブラックケーブル長(m)10構造石英ファイバー + 銅線ハイブリッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20.5×11×40材質(絶縁体)PVCプラグ24金コーティング最大解像度10K/120B 8K/60A 36bit(4:2:0)曲げ半径(mm)25.4シールド2重アルミシールド導体FRL信号線は光ファイバー、その他の信号線は銅線ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル種類スタンダード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48424059LSU10
70,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする