曜日別特売

書画カメラ PX-30E

書画カメラ   PX-30E - エルモ

12MのCMOSセンサー最大4Kの高精細映像を実現
12倍の光学ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます
4K/30fps、2K/60fpsの高フレームレート出力
5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます
外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることもできます
LEDランプとカメラヘッドが一体化

付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書寸法(mm)最大撮影領域(横×縦):430×319(4:3比)、470x259(16:9比)(※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能)質量(kg)5.0出力【HDM】HDMI 1.4対応、3840×2160/30fps(4K高画質)、1920×1080/60fps、1280×720/60fps(※HDMI出力時でもA4サイズ撮像可能なモード有り)、【RGB】 、UXGA(1600×1200 @30fps) 4:3、XGA(1024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720@ 60fps 16:9、【USB】USB 3.0対応、UVC(映像)対応(※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2)、UHD(3840×2160 @30fps) 16:9、FHD(1920×1080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3200×2400 @30fps) 4:3、UXGA(1600×1200 @30fps) 4:3、XGA(1024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3、【HD_BaseT】、3840×2160/30fps※1、1920×1080/60fps※1、1280×720/60fps※1(※1 LANケーブルで100m延長可能、※2 LANケーブルで70m延長可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×482×478(セットアップ時)、297×482×95 (収納時)有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M機能ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正ズームトータルズーム 288倍、24倍(光学12倍+センサズーム2倍)、電子ズーム12倍フォーカスモード:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル、範囲:WIDE端:5cm~∞ / TELE端:20cm~∞画質4K画質USBUSB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ& 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48425364PX30E
オープン
429,800
472,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする