プロジェクタースクリーン E8K-KP110HD [110インチ /電動]
4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン
認定にエコをプラス。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ)
E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン
幅(mm)マスク:100
質量(kg)11.5
サイズ110型
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2435×1370
フレームアルミ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A×B×C:2635×1570×40
内容量1個