床置きスクリーン Grandview ホワイト GFP-100AFW [100インチ(アスペクトフリー) /床置き]

床置きスクリーン Grandview ホワイト GFP-100AFW [100インチ(アスペクトフリー) /床置き] - キクチ科学研究所

引き上げるだけの簡単セッティング。
フリーストップ機構で高さ調整も自由に。
1台3役(アスペクト比4:3、16:9、16:10に対応する)
AF(アスペクトフリー)モデルが新登場
フリーストップ機構により有効画面の高さを自由に調整可能
下黒マスクがサウンド仕様となっており、背面にスピーカーや赤外線リモコン対応機器の設置が可能

幅(mm)下マスクX:622質量(kg)10.4サイズ100型寸法(幅W×高さH)(mm)トータルエリア:2274 × 1524外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B:2364×2328設置方式床置き生地グランヴューホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48427358GFP100AFW
89,500
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする