曜日別特売

有機ELテレビ AQUOS(アクオス) 4T-C48EQ2 [48V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応]

有機ELテレビ AQUOS(アクオス)  4T-C48EQ2 [48V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応] - シャープ

AI高画質&前向きサウンド、4K有機ELテレビ。
Medalist S3
AIが検知する人の顔や空などのオブジェクト情報と、映画やドラマ、スポーツなどの放送ジャンル情報を合わせて、色彩・明暗・精細感などのパラメータを自動で調整します。
FRONT OPEN SOUND SYSTEM PLUS
メーカー独自のスピーカーネットのないリフレクター構造(特許取得済)により、音抜けが良く聞き取りやすいサウンドを実現しました。
Google TV(TM)
Google TV がアプリやサブスクリプションから映画や番組などをまとめて、あなたに合わせて整理します。
回転式スタンド
視聴位置に合わせて、画面角度を左右計約30°、水平方向に調節できる回転式スタンドを採用しています。

画面サイズ48V待機電力(W)0.5パネル4K内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
484286544TC48EQ2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする