テレビ+7台の機器を操作。メーカー設定や学習設定がかんたんな多機能リモコン
AV機器を最大8台操作可能
主要AV機器メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶
メーカー設定をかんたんに。「一発!初期設定」機能
リモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能を搭載
連続した操作をボタンひとつで行うマクロ機能
質量(g)約165電源単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約52×210×27適合機器テレビ 、ビデオ 、ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー 、DVDレコーダー/プレーヤー 、HDDレコーダー 、地上デジタルチューナー 、BSデジタルチューナー 、BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー 、スカパー!、スカパー!HDチューナー 、ケーブルテレビデジタルチューナー 、ケーブルテレビホームターミナル 、DVDプレーヤー内蔵ホームシアター 、アンプ 、CDプレーヤー 、照明機器 、その他:ビデオカメラ、デジタルフォトフレーム、PCなど機能消音 、オフタイマー(スリープ) 、チャンネル+/- 、放送切換(ダイレクト)、入力切換 、音声切換 、動作距離(正面距離:約11m、一発!初期設定 、学習機能(かんたん学習)、学習可能キー: 約948、学習可能ビット数 250ビット、マクロ機能 、TV前選局 、強力広角発光(LED3個)、ボタンタッチ音 、不揮発性メモリーバックアップ電池寿命約1年内容量1個