曜日別特売

学習機能付きリモコン レッド RM-PLZ530D RBJ

学習機能付きリモコン レッド RM-PLZ530D RBJ - SONY

テレビ+7台の機器を操作。メーカー設定や学習設定がかんたんな多機能リモコン
AV機器を最大8台操作可能
主要AV機器メーカーのリモコン信号をあらかじめ記憶
メーカー設定をかんたんに。「一発!初期設定」機能
リモコン信号を2ステップですぐ記憶できる「かんたん学習」機能を搭載
連続した操作をボタンひとつで行うマクロ機能

付属品お試し用電池、取扱説明書、保証書質量(g)約165電源単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×210×27適合機器テレビ 、ビデオ 、ブルーレイディスクレコーダー/プレーヤー 、DVDレコーダー/プレーヤー 、HDDレコーダー 、地上デジタルチューナー 、BSデジタルチューナー 、BSデジタル・110度CSデジタル・地上デジタルチューナー 、スカパー!、スカパー!HDチューナー 、ケーブルテレビデジタルチューナー 、ケーブルテレビホームターミナル 、DVDプレーヤー内蔵ホームシアター 、アンプ 、CDプレーヤー 、照明機器 、その他:ビデオカメラ、デジタルフォトフレーム、PCなど機能消音 、オフタイマー(スリープ) 、チャンネル+/- 、放送切換(ダイレクト)、入力切換 、音声切換 、動作距離(正面距離):約11m、一発!初期設定 、学習機能(かんたん学習)、学習可能キー:約948、学習可能ビット数:250ビット、マクロ機能 、TV前選局 、強力広角発光(LED3個)、ボタンタッチ音 、不揮発性メモリーバックアップ電池寿命約1年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48428968RMPLZ530DRBJ
オープン
5,598
6,158(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする