曜日別特売

有機ELテレビ BRAVIA(ブラビア) XRJ-48A90K [48V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]

有機ELテレビ BRAVIA(ブラビア)  XRJ-48A90K [48V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応] - SONY

映像と音が一体となる独自技術と、認知特性プロセッサー「XR」を搭載。コンパクトでプライベート空間にも設置可能な4K有機ELテレビ
コンパクトに置けるデザイン
さまざまな空間に設置できるコンパクトなデザイン。テレビの設置場所に制約がある場合にも、ソニー独自の高画質・高音質機能搭載の有機ELテレビをすっきりとセッティングできます。
デザインについて詳しくは こちら
認知特性プロセッサー「XR」が生み出す、究極の没入感
高画質機能についてはこちら
画面そのものから生まれる迫力の高音質
高画質機能についてはこちら
Perfect for PlayStation(R)5
ネット動画を、心ゆくまで

仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)13.4[スタンド含む:16.5]消費電力(W)224[待機時:0.5]最大出力(W)JEITA:25(10 + 10 + 5)機能【高画質】高輝度技術:XR OLED コントラスト プロ、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR OLED モーション、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、、音声検索、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線) 、ブラビアリンク、外付けHDD録画 、外付けHDD裏番組録画:2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマーエンジンタイプXR 4K アップスケーリングスピーカーアコースティック サーフェス オーディオ プラス、アクチュエーター×2、サブウーファー×1、スピーカー数:3画面サイズ48Vプロセッサー認知特性プロセッサー「XR」画素数(水平×垂直)3840×2160/4K年間消費電力量(kWh/年)156パネル4K寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)106.9×62.4×5.9(2.48)[スタンド含む:106.9×62.9×22.5(標準スタイル)][106.9×69.7×22.5(サウンドバースタイル)]無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48429056XRJ48A90K
オープン
369,800
406,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする