液晶テレビ BRAVIA(ブラビア) XRJ-65X95L [65V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応]

液晶テレビ BRAVIA(ブラビア)  XRJ-65X95L [65V型 /4K対応 /BS・CS 4Kチューナー内蔵 /YouTube対応 /Bluetooth対応] - SONY

ブラビア液晶史上、最高峰。認知特性プロセッサー「XR」と「Mini LED」で圧倒的な映像美を実現し、ソニー独自の高音質技術を搭載したフラッグシップ4K液晶テレビ
ソニーの独自技術によって、Mini LEDバックライトを自在に制御
音の広がりをさらに向上、進化した音と映像の一体感
斜めから見ても高画質&低反射
テレビが届いたその日からおうち映画館
Perfect for PlayStation(R)5

仕様トリルミナス:XR トリルミナス プロ付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式質量(kg)32.2[スタンド含む:33.7]消費電力(W)376[待機時:0.5]最大出力(W)JEITA:60(10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10)センサー環境光センサー機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質】エックス ワイド アングル、低反射:エックス アンチ リフレクション、高輝度技術:XR コントラスト ブースター 20、HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、倍速機能:倍速駆動パネル/XR モーション クラリティー、【高音質】Dolby Atmos対応、自動音場補正(部屋環境補正+位置補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド)、3D サラウンド アップスケーリング、ボイスズーム(ボイスズーム2)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、アコースティック センターシンク、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、Google アシスタントbuilt-in、Works with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル)(eARC)、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー、エンジンタイプXR 4K アップスケーリングスピーカーアコースティック マルチ オーディオ プラス、ミッドレンジ×2、トゥイーター×2、サブウーファー×2、スピーカー数:6画面サイズ65Vプロセッサー認知特性プロセッサー「XR」画素数(水平×垂直)3840×2160/4K年間消費電力量(kWh/年)219省エネ基準達成率(%)67バックライトXR バックライト マスタードライブ 直下型LED部分駆動パネル4K入出力端子ビデオ入力端子×1(S-センタースピーカー入力端子兼用)、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:4K/120fps、eARC、VRR、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)144.3×83.5×6.2[スタンド含む:144.3×84.6×34.1(標準スタイル)][144.3×85.8×34.1(スタンド内側)][144.3×90.7×34.1(サウンドバー)]無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48429248XRJ65X95L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする