曜日別特売

HDM150-592GD HDMIケーブル ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]

HDM150-592GD HDMIケーブル  ゴールド [15m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] - ホーリック

イコライザー付きで「キレイ」な長距離接続
イコライザー内蔵ケーブル
イコライザー内蔵で信号の劣化や遅延を防ぐ!長距離接続に安定感があります。
フルHD(1920×1080/60p)対応
長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。
3重シールド
ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

仕様イコライザー位置:15m(INPUT側10m/OUTPUT側5m)付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USBゴールドケーブル長(m)15コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:20.3×11.5×47、イコライザー:100×18×18最大解像度1920×1080/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)8ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48430280HDM150592GD
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする