ビデオコンバーター VC-1-DL

ビデオコンバーター VC-1-DL - ローランド

HDMIとSDIの双方向変換に加え、ビデオ・オーディオのディレイと、フレームシンクロナイザーが搭載された高機能モデル。
たとえば、ビデオスイッチャーで発生した遅延を、オーディオ信号を遅延させることで、つじつまを合わせられるので「リップシンク」がとれます。
イベントなどで複数のテレビモニターに表示する際に、表示タイミングのずれを補正することができます。
シアター・システムなどで利用する際、PAシステムとプロジェクターの表示のずれを調整できます。

対応フォーマット
SDI入力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C
SDI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2
SDI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)
HDMI入力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-D 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4
HDMI入力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch
SDI出力信号規格:SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、SMPTE 292M、SMPTE 259M-C
SDI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i(SMPTE 274M 準拠)、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p(SMPTE 296M 準拠)、720×487/59.94i、720×576/50i(ITU-R BT.601-5 準拠)、10bit YCC4:2:2
SDI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、16ch(SMPTE 299M、SMPTE 272M-C 準拠)※フレーム・シンクロナイザ動作時は、2ch動作になります
HDMI出力映像フォーマット:1920×1080/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p/24p/23.98p/60i/59.94i/50i、1280×720/60p/59.94p/50p/30p/29.97p/25p、720×480/59.94i、720×576/50i(CEA-861-D 準拠)、10bit YCC4:2:2、8bit YCC4:4:4、8bit RGB4:4:4
HDMI出力音声フォーマット:リニア PCM、24ビット、48kHz、8ch ※フレーム・シンクロナイザ動作時は、2ch動作になります
付属品ACアダプター、電源コード、ゴム足 4個、取扱説明書、保証書、ローランド ユーザー登録カード質量(kg)0.5電源(V)DC9(AC アダプター)消費電力(W)8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×130×30入力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)、リファレンス端子:BNC タイプ × 1フォーマット形式リファレンス信号:ブラック・バースト、2値、3値出力端子SDI端子:BNC タイプ × 1、HDMI端子:Type A(19ピン)× 1、アナログ・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1ペア(L/R)、デジタル・オーディオ端子:TRS 標準タイプ(バランス)× 1(アナログ・オーディオ入力端子 R と共用)インピーダンス(Ω)リファレンス:75信号処理フレーム・シンクロナイザ:リファレンス入力時に動作(SDI 出力及びHDMI 出力のオーディオは 2ch となります)、ビデオ・ディレイ (0~4.5フレーム)、オーディオ・ディレイ (0~4.5フレーム)、オーディオ・エンべデッド、オーディオ・ディエンべデッド動作温度範囲(℃)0~+40USBタイプUSB タイプ B(Hi-Speed USB)× 1オーディオ入力アナログ・オーディオ入力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ入力最大入力レベル:+24dBu、アナログ・オーディオ入力インピーダンス:150kΩ、デジタル・オーディオ入力信号フォーマット:AES3、16~24ビット、32~48kHz、2ch、デジタル・オーディオ入力インピーダンス:110Ωオーディオ出力アナログ・オーディオ出力信号レベル:+4dBu、アナログ・オーディオ出力インピーダンス:600Ω、デジタル・オーディオ出力信号フォーマット:AES3、24ビット、48kHz、2ch、デジタル・オーディオ出力インピーダンス:110Ω内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48430858VC1DL
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする