4K8K対応アンテナケーブル(4C)[L型プラグ-ストレートプラグ]

4K8K対応アンテナケーブル(4C)[L型プラグ-ストレートプラグ] - 日本アンテナ4K8K対応アンテナケーブル(4C)[L型プラグ-ストレートプラグ] - 日本アンテナ

4K・8K放送(3224MHz)対応
4K・8K放送(3224MHz)対応のハイパフォーマンステレビ接続ケーブルです。
2重シールド構造
妨害電波や周辺機器のノイズを遮断し、安定したテレビ信号を伝送します。
L型プッシュプラグ・ストレートプッシュプラグ
ケーブルが接続しやすく抜けにくい、密着性抜群の内バネ構造を採用しました。

適合新4K8K衛星放送、地上デジタル放送(UHF)、110℃Sデジタル、BSデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ規格4CプラグL型プッシュプラグ×ストレートプッシュプラグメッキ金めっき内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48431208NA4GLS1B1
2,320
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48431217NA4GLS3B3
3,040
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする