曜日別特売

トグルスイッチ

トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止

耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:350℃以下・はんだ付け時間:3s以内・回数:1回
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など付属品六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金 (AT-509)極数1使用温度範囲(℃)-10~55定格電圧(V)AC:125/250、DC:30別売付属品丸ナット(AT-501)取付穴径(Φmm)6.5、6.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)接点仕様絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)20±4操作部形状LED付き回路単極双投最大取付パネル厚(mm)4(取付リング、下側六角ナット不使用)電流容量6A 125VAC、3A 250VAC、4A 30VDCRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)、AC500以上(LED端子・アース間)内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
LED色
電流容量(A)
回路方式
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48432240M-NL12S1LMはんだAC:6/3、DC:4分離形ON-ON
974
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
48432249M-NL12S1LRはんだAC:6/3、DC:4分離形ON-ON
974
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
48432258M-NL12S1TMはんだAC:6/3、DC:4連動形ON-ON
974
969
1,066(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
48432267M-NL12S1TRMはんだ赤/緑AC:6/3、DC:4連動形ON-ON
1,048
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432276M-NL13S1TRMはんだ赤/緑AC:6/3、DC:3連動形ON-OFF-ON
1,098
1,088
1,197(税込)
欠品中
返品不可
48432285M-NL12B1LMブラケットマウントAC:6/3、DC:4分離形ON-ON
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432294M-NL12P1LMPCAC:6/3、DC:4分離形ON-ON
1,007
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432310M-NL12B1LRブラケットマウントAC:6/3、DC:4分離形ON-ON
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432319M-NL12F1LRクイックコネクトAC:6/3、DC:4分離形ON-ON
1,048
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432328M-NL12P1LRPCAC:6/3、DC:4分離形ON-ON
1,007
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432337M-NL12S1LYはんだAC:6/3、DC:4分離形ON-ON
974
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
48432346M-NL12B1LYブラケットマウントAC:6/3、DC:4分離形ON-ON
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432355M-NL12F1LYクイックコネクトAC:6/3、DC:4分離形ON-ON
1,048
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432364M-NL12P1LYPCAC:6/3、DC:4分離形ON-ON
1,007
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432380M-NL12B1TMブラケットマウントAC:6/3、DC:4連動式ON-ON
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432389M-NL12F1TMクイックコネクトAC:6/3、DC:4連動形ON-ON
1,048
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432398M-NL12P1TMPCAC:6/3、DC:4連動形ON-ON
1,007
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432407M-NL12S1TRはんだAC:6/3、DC:4連動形ON-ON
974
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
48432416M-NL12B1TRブラケットマウントAC:6/3、DC:4連動形ON-ON
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432425M-NL12F1TRクイックコネクトAC:6/3、DC:4連動形ON-ON
1,048
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432434M-NL12B1TRMブラケットマウント赤/緑AC:6/3、DC:4連動形ON-ON
1,098
1,088
1,197(税込)
欠品中
返品不可
48432450M-NL12F1TRMクイックコネクト赤/緑AC:6/3、DC:4連動形ON-ON
1,120
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
48432459M-NL12P1TRMPC赤/緑AC:6/3、DC:4連動形ON-ON
1,079
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432468M-NL12P1TRPCAC:6/3、DC:4連動形ON-ON
1,007
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432477M-NL12S1TYはんだAC:6/3、DC:4連動形ON-ON
974
969
1,066(税込)
欠品中
返品不可
48432486M-NL12B1TYブラケットマウントAC:6/3、DC:4連動形ON-ON
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432495M-NL12F1TYクイックコネクトAC:6/3、DC:4連動形ON-ON
1,048
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432504M-NL12P1TYPCAC:6/3、DC:4連動形ON-ON
1,007
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432520M-NL13S1LMはんだAC:6/3、DC:3分離形ON-OFF-ON
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432529M-NL13B1LMブラケットマウントAC:6/3、DC:3分離形ON-OFF-ON
1,079
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432538M-NL13F1LMクイックコネクトAC:6/3、DC:3分離形ON-OFF-ON
1,098
1,088
1,197(税込)
欠品中
返品不可
48432547M-NL13P1LMPCAC:6/3、DC:3分離形ON-OFF-ON
1,057
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432556M-NL13S1LRはんだAC:6/3、DC:3分離形ON-OFF-ON
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432565M-NL13B1LRブラケットマウントAC:6/3、DC:3分離形ON-OFF-ON
1,079
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432574M-NL13F1LRクイックコネクトAC:6/3、DC:3分離形ON-OFF-ON
1,098
1,088
1,197(税込)
欠品中
返品不可
48432590M-NL13P1LRPCAC:6/3、DC:3分離形ON-OFF-ON
1,057
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432599M-NL13S1LYはんだAC:6/3、DC:3分離形ON-OFF-ON
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432608M-NL13B1LYブラケットマウントAC:6/3、DC:3分離形ON-OFF-ON
1,079
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432617M-NL13F1LYクイックコネクトAC:6/3、DC:3分離形ON-OFF-ON
1,098
1,088
1,197(税込)
欠品中
返品不可
48432626M-NL13P1LYPCAC:6/3、DC:3分離形ON-OFF-ON
1,057
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432635M-NL13S1TMはんだAC:6/3、DC:3連動形ON-OFF-ON
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432644M-NL13B1TMブラケットマウントAC:6/3、DC:3連動形ON-OFF-ON
1,079
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432660M-NL13F1TMクイックコネクトAC:6/3、DC:3連動形ON-OFF-ON
1,098
1,088
1,197(税込)
欠品中
返品不可
48432669M-NL13P1TMPCAC:6/3、DC:3連動形ON-OFF-ON
1,091
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432678M-NL13S1TRはんだAC:6/3、DC:3連動形ON-OFF-ON
1,027
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432687M-NL13B1TRブラケットマウントAC:6/3、DC:3連動形ON-OFF-ON
1,079
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48432696M-NL13F1TRクイックコネクトAC:6/3、DC:3連動形ON-OFF-ON
1,098
1,088
1,197(税込)
欠品中
返品不可
48432705M-NL13B1TRMブラケットマウント赤/緑AC:6/3、DC:3連動形ON-OFF-ON
1,152
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
48432714M-NL13F1TRMクイックコネクト赤/緑AC:6/3、DC:3連動形ON-OFF-ON
1,174
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
48432730M-NL13P1TRMPC赤/緑AC:6/3、DC:3連動形ON-OFF-ON
1,131
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする