曜日別特売

トグルスイッチ

トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

LED付照光式トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など仕様クイックコネクト端子形(銀接点):単極双投極数単極使用温度範囲(℃)-10/+55端子形状クイックコネクトLED色回路方式分離形接点仕様操作部形状LED付き機能動作ON-ON電流容量【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48432784M-NL12F1LM
1,048
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする