曜日別特売

トグルスイッチ

トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子機能防水形接点仕様金メッキ操作部形状基本レバー電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48432800M-N11G4W単極ON-OFF
536
528
581(税込)
欠品中
返品不可
48432809M-N12G4W単極ON-ON
577
569
626(税込)
欠品中
返品不可
48432818M-N13G4W単極ON-OFF-ON
674
669
736(税込)
欠品中
返品不可
48432827M-N23G4W2極ON-OFF-ON
825
819
901(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする