曜日別特売

トグルスイッチ

トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

トグルスイッチ(Mシリーズ)/軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85取付穴径(Φmm)6.5、6.2絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全7種類を絞り込む
極数
端子形状
7種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
極数
定格電圧(V)
端子形状
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48432836M-N11S1W六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516)1AC:125/250、DC:30はんだ-
489
488
537(税込)
当日出荷
48432845M-N12S1W六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516)1AC:125/250、DC:30はんだ-
531
529
582(税込)
当日出荷
48432854M-N12P1W六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516)1AC:125/250、DC:30PC-
596
589
648(税込)
欠品中
返品不可
48432870M-N13S1W六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516)1AC:125/250、DC:30はんだ-
626
619
681(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
48432879M-N15S1W六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516)1AC:125/250、DC:30はんだモメンタリ
647
639
703(税込)
欠品中
返品不可
48432888M-N15G4W六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516)1(AC/DC共通)28はんだモメンタリ
693
689
758(税込)
欠品中
返品不可
48432897M-N43S1S六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金(AT-509)4AC:125/250、DC:30はんだ-
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする