曜日別特売

トグルスイッチ

トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
操作部形状
機能動作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48436650M-N23G4LB2極ラージブッシングON-OFF-ON
719
718
790(税込)
欠品中
返品不可
48436659M-N29G4L2極レバーロックON-OFF-(ON)
1,224
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
48436668M-N29G4W2極基本レバーON-OFF-(ON)
952
949
1,044(税込)
欠品中
返品不可
48436677M-N42G4S4極基本レバーON-ON
1,011
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする