曜日別特売

トグルスイッチ

トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
(1件のレビュー)

トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付きシーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/

耐熱性
はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28接触抵抗(mΩ)20以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1接点仕様金メッキ絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上電流容量0.4VA MAX、28V MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)内容量1個
全15種類を絞り込む
極数
端子形状
15種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
極数
端子形状
動作方式
別売付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48440265M-N12B4E-1ブラケットマウント-丸ナット(AT-501)
585
579
637(税込)
欠品中
返品不可
48440274M-N12H4Sキャップ(AT-415、AT-444)1PC-H--
585
579
637(税込)
欠品中
返品不可
48440290M-N12V4S-1PC-V-キャップ(AT-415、AT-444)
626
619
681(税込)
欠品中
返品不可
48440299M-N22G4S六角ナット(AT-513)、取付リング(AT-507)、内歯座金(AT-509)2はんだ-丸ナット(AT-501)、キャップ(AT-415、AT-444)、防水キャップ(AT-428)
539
538
592(税込)
当日出荷
48440308M-N12P4ES-1PC-丸ナット(AT-501)
563
559
615(税込)
欠品中
返品不可
48440317M-N12V4E-1PC-V-丸ナット(AT-501)
753
748
823(税込)
欠品中
返品不可
48440326M-N12G4LB六角ナット(AT-503)、取付リング(AT-506)、六角ナット(AT-527)、内歯座金(AT-508)1はんだ-丸ナット(AT-504)、キャップ(AT-434)
504
499
549(税込)
欠品中
返品不可
48440335M-N13G4LS-1はんだ-丸ナット(AT-501)
504
499
549(税込)
欠品中
返品不可
48440344M-N18B4ES-1ブラケットマウントモメンタリ丸ナット(AT-501)
710
699
769(税込)
欠品中
返品不可
48440360M-N22V4LS-2PC-V-丸ナット(AT-501)
953
949
1,044(税込)
欠品中
返品不可
48440369M-N23P4E-2PC-丸ナット(AT-501)
784
779
857(税込)
欠品中
返品不可
48440378M-N29P4E-2PCモメンタリ丸ナット(AT-501)
857
849
934(税込)
欠品中
返品不可
48440387M-N33P4L-3PC-キャップ(AT-427)、丸ナット(AT-501)
1,520
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
48440396M-N33G4W六角ナット(AT-513)、防水リング(AT-516)3はんだ-キャップ(AT-415、AT-444)、丸ナット(AT-501)
1,218
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
48440405M-N43P4L-4PC-キャップ(AT-427)、丸ナット(AT-501)
1,763
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-10
用途: オーディオ用ライントランス

4投を使っていますが3投も同じく良い物です
しっくりきます是非再販を望む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする