曜日別特売

トグルスイッチ

トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)トグルスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

防水ラージブッシング形トグルスイッチ(Mシリーズ)高信頼のダブル防水構造/スタイリッシュなデザイン/確かな操作感/IP68/パネルシール機構/防塵構造/簡単取付け/

用途建機、工作機械、輸送機器、食品機械、厨房機器、医療機器など使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子操作部形状防水ラージブッシングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
極数
機能動作
12種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
接点仕様
機能動作
電流容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48440414M-N12S1WB単極ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
721
719
791(税込)
欠品中
返品不可
48440430M-N12G4WB単極金メッキON-ON0.4VAMAX.28VMAX.
874
869
956(税込)
欠品中
返品不可
48440439M-N13S1WB単極ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
805
799
879(税込)
欠品中
返品不可
48440448M-N13G4WB単極金メッキON-OFF-ON0.4VAMAX.28VMAX.
957
949
1,044(税込)
欠品中
返品不可
48440457M-N18S1WB単極(ON)-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
846
838
922(税込)
欠品中
返品不可
48440466M-N18G4WB単極金メッキ(ON)-OFF-(ON)0.4VAMAX.28VMAX.
999
998
1,098(税込)
欠品中
返品不可
48440475M-N22S1WB2極ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
838
828
911(税込)
欠品中
返品不可
48440484M-N28S1WB2極(ON)-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
964
959
1,055(税込)
欠品中
返品不可
48440500M-N22G4WB2極金メッキON-ON0.4VAMAX.28VMAX.
1,052
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
48440509M-N23S1WB2極ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
921
919
1,011(税込)
欠品中
返品不可
48440518M-N23G4WB2極金メッキON-OFF-ON0.4VAMAX.28VMAX.
1,136
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
48440527M-N28G4WB2極金メッキ(ON)-OFF-(ON)0.4VAMAX.28VMAX.
1,178
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする