NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ロッカスイッチ
J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
仕様
はんだ端子形(金メッキ接点):単極双投
取付方式
ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-30~85
端子形状
はんだ端子
接点仕様
金メッキ
操作部形状
別売
機能動作
ON-ON
電流容量
0.4VAMAX.28VMAX.
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式
内容量
1個
注意
※操作部は別売となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48440570
M-N12G4J
¥536
¥
528
¥581
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください