曜日別特売

ロッカスイッチ

ロッカスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

J形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止付属品のベゼル使用で優れたデザイン性絶縁性の向上

取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)125/250接点仕様操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
全26種類を絞り込む
極数
端子形状
機能動作
26種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
端子形状
定格電流(A)
機能動作
電流容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48440825M-N12S1J単極はんだ端子6/3ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
489
488
537(税込)
当日出荷
48440834M-N13S1J単極はんだ端子6/3ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
563
559
615(税込)
欠品中
返品不可
48440850M-N18S1J単極はんだ端子6/3(ON)-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
626
619
681(税込)
当日出荷
48440859M-N24S1J単極はんだ端子3/2ON-ON-ON【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
710
699
769(税込)
欠品中
返品不可
48440868M-N22S1J2極はんだ端子6/3ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
626
619
681(税込)
当日出荷
48440877M-N23S1J2極はんだ端子6/3ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
710
699
769(税込)
欠品中
返品不可
48440886M-N25S1J2極はんだ端子6/3ON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
710
699
769(税込)
欠品中
返品不可
48440895M-N25P1J2極プリント基板ストレート6/3ON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
838
828
911(税込)
欠品中
返品不可
48440904M-N28S1J2極はんだ端子4/3(ON)-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
867
859
945(税込)
欠品中
返品不可
48440920M-N12P1J単極プリント基板ストレート6/3ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
48440929M-N13P1J単極プリント基板ストレート6/3ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
626
619
681(税込)
欠品中
返品不可
48440938M-N15S1J単極はんだ端子6/3ON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
563
559
615(税込)
欠品中
返品不可
48440947M-N15P1J単極プリント基板ストレート6/3ON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
626
619
681(税込)
欠品中
返品不可
48440956M-N18P1J単極プリント基板ストレート6/3(ON)-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
688
679
747(税込)
欠品中
返品不可
48440965M-N19S1J単極はんだ端子6/3ON-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
626
619
681(税込)
欠品中
返品不可
48440974M-N19P1J単極プリント基板ストレート6/3ON-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
688
679
747(税込)
欠品中
返品不可
48440990M-N26S1J単極はんだ端子3/2(ON)-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
867
859
945(税込)
欠品中
返品不可
48440999M-N26P1J単極プリント基板ストレート3/2(ON)-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
996
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
48441008M-N27S1J単極はんだ端子3/2ON-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
867
859
945(税込)
欠品中
返品不可
48441017M-N27P1J単極プリント基板ストレート3/2ON-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
996
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
48441026M-N24P1J単極プリント基板ストレート3/2ON-ON-ON【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
838
828
911(税込)
欠品中
返品不可
48441035M-N22P1J2極プリント基板ストレート6/3ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
753
748
823(税込)
欠品中
返品不可
48441044M-N23P1J2極プリント基板ストレート6/3ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
838
828
911(税込)
欠品中
返品不可
48441060M-N28P1J2極プリント基板ストレート4/3(ON)-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
996
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
48441069M-N29S1J2極はんだ端子4/3ON-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
867
859
945(税込)
欠品中
返品不可
48441078M-N29P1J2極プリント基板ストレート4/3ON-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
996
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする