NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
ロッカスイッチ
LED付照光式ロッカスイッチ(Mシリーズ)/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上
仕様
PC端子形(銀接点):単極双投
取付方式
ねじ取付け/スナップイン/基板取付形
極数
単極
使用温度範囲(℃)
-10~55
端子形状
プリント基板ストレート
LED色
黄
接点仕様
銀
操作部形状
ロッカタイプ
機能動作
ON-OFF-ON
回路
(形態)LED、スイッチ分離形
電流容量
【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内部機構
シーソー方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48441839
M-NL13P1WLY
¥
1,057
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください