曜日別特売

ロッカスイッチ

ロッカスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

Y形パドルロッカスイッチ(Mシリーズ)/豊富な操作部デザイン/UL94V-0のケース/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/絶縁性の向上

取付方式ねじ取付け/スナップイン/基板取付形使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
全39種類を絞り込む
極数
端子形状
機能動作
39種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
電流容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48443020M-N12B1Y単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
479
478
526(税込)
欠品中
返品不可
48443029M-N18S1Y単極はんだ端子(ON)-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
615
609
670(税込)
欠品中
返品不可
48443038M-N22B1Y2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
647
639
703(税込)
欠品中
返品不可
48443047M-N28B1Y2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き(ON)-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
857
849
934(税込)
欠品中
返品不可
48443056M-N12S1Y単極はんだ端子ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
435
429
472(税込)
欠品中
返品不可
48443065M-N12P1Y単極プリント基板ストレートON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
500
499
549(税込)
欠品中
返品不可
48443074M-N13S1Y単極はんだ端子ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
489
488
537(税込)
欠品中
返品不可
48443090M-N13B1Y単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
48443099M-N13P1Y単極プリント基板ストレートON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
48443108M-N15S1Y単極はんだ端子ON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
489
488
537(税込)
欠品中
返品不可
48443117M-N15B1Y単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
48443126M-N15P1Y単極プリント基板ストレートON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
48443135M-N18B1Y単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き(ON)-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
626
619
681(税込)
欠品中
返品不可
48443144M-N18P1Y単極プリント基板ストレート(ON)-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
677
669
736(税込)
欠品中
返品不可
48443160M-N19S1Y単極はんだ端子ON-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
615
609
670(税込)
欠品中
返品不可
48443169M-N19B1Y単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
626
619
681(税込)
欠品中
返品不可
48443178M-N19P1Y単極プリント基板ストレートON-OFF-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
677
669
736(税込)
欠品中
返品不可
48443187M-N26S1Y単極はんだ端子(ON)-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
773
769
846(税込)
欠品中
返品不可
48443196M-N26B1Y単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き(ON)-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
857
849
934(税込)
欠品中
返品不可
48443205M-N26P1Y単極プリント基板ストレート(ON)-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
48443214M-N27S1Y単極はんだ端子ON-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
773
769
846(税込)
欠品中
返品不可
48443230M-N27B1Y単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
857
849
934(税込)
欠品中
返品不可
48443239M-N27P1Y単極プリント基板ストレートON-ON-(ON)【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
48443248M-N24S1Y単極はんだ端子ON-ON-ON【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
657
649
714(税込)
欠品中
返品不可
48443257M-N24B1Y単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON-ON【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
731
729
802(税込)
欠品中
返品不可
48443266M-N24P1Y単極プリント基板ストレートON-ON-ON【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
784
779
857(税込)
欠品中
返品不可
48443275M-N22S1Y2極はんだ端子ON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
596
589
648(税込)
欠品中
返品不可
48443284M-N22P1Y2極プリント基板ストレートON-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】4A30VDC
721
719
791(税込)
欠品中
返品不可
48443300M-N23S1Y2極はんだ端子ON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
657
649
714(税込)
欠品中
返品不可
48443309M-N23B1Y2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
731
729
802(税込)
欠品中
返品不可
48443318M-N23P1Y2極プリント基板ストレートON-OFF-ON【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
784
779
857(税込)
欠品中
返品不可
48443327M-N25S1Y2極はんだ端子ON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
657
649
714(税込)
欠品中
返品不可
48443336M-N25B1Y2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
731
729
802(税込)
欠品中
返品不可
48443345M-N25P1Y2極プリント基板ストレートON-(ON)【1】6A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
784
779
857(税込)
欠品中
返品不可
48443354M-N28S1Y2極はんだ端子(ON)-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
773
769
846(税込)
欠品中
返品不可
48443370M-N28P1Y2極プリント基板ストレート(ON)-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
48443379M-N29S1Y2極はんだ端子ON-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
773
769
846(税込)
欠品中
返品不可
48443388M-N29B1Y2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
857
849
934(税込)
欠品中
返品不可
48443397M-N29P1Y2極プリント基板ストレートON-OFF-(ON)【1】4A125VAC【2】3A250VAC【3】3A30VDC
900
899
989(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする