曜日別特売

押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など端子形状はんだ端子接点仕様操作部形状丸13.2電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
機能動作
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48443485MB-N15S1LB単極ON-(ON)29.5×7.9×13
563
559
615(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
48443494MB-N25S1LB2極ON-(ON)29.5×12.7×13
710
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
48443510MB-N12S1LB単極ON-ON29.5×7.9×13
688
679
747(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48443519MB-N22S1LB2極ON-ON29.5×12.7×13
762
758
834(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする