曜日別特売

押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

ラージブッシング形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト/操作部ボタンAT-414-K(黒)は標準添付

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85端子形状プリント基板ストレート接点仕様操作部形状丸13.2電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
機能動作
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48443528MB-N15P1LB単極ON-(ON)26.6×7.9×13
626
619
681(税込)
欠品中
返品不可
48443537MB-N25P1LB2極ON-(ON)26.6×12.7×13
838
828
911(税込)
欠品中
返品不可
48443546MB-N12P1LB単極ON-ON26.6×7.9×13
753
748
823(税込)
欠品中
返品不可
48443555MB-N22P1LB2極ON-ON26.6×12.7×13
889
888
977(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする