押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など極数単極使用温度範囲(℃)-30~85操作部形状別売:丸8/丸10電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端子形状
機能動作
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48443589MB-N15B4Sプリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-(ON)26.6×9×15.8
574
569
626(税込)
欠品中
返品不可
48443598MB-N15G4Sはんだ端子ON-(ON)29.5×7.9×13
536
528
581(税込)
当日出荷
48443607MB-N15H4Sプリント基板ライトアングルON-(ON)7.9×28.1×13
699
688
757(税込)
欠品中
返品不可
48443616MB-N15V4Sプリント基板バーティカルON-(ON)13×33.18×7.9
742
739
813(税込)
欠品中
返品不可
48443625MB-N12H4Sプリント基板ライトアングルON-ON7.9×28.1×13
816
799
879(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする