曜日別特売

押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85操作部形状別売:丸8/丸10電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
全16種類を絞り込む
極数
端子形状
機能動作
16種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48443634MB-N15P4S単極プリント基板ストレートON-(ON)26.6×7.9×13
551
549
604(税込)
欠品中
返品不可
48443650MB-N25G4S2極はんだ端子ON-(ON)29.5×12.7×13
730
729
802(税込)
欠品中
返品不可
48443659MB-N25P4S2極プリント基板ストレートON-(ON)26.6×12.7×13
762
758
834(税込)
欠品中
返品不可
48443668MB-N25V4S2極プリント基板バーティカルON-(ON)13×33.18×12.7
1,142
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
48443677MB-N12B4S単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON26.6×9×15.8
688
679
747(税込)
欠品中
返品不可
48443686MB-N12G4S単極はんだ端子ON-ON29.5×7.9×13
651
649
714(税込)
欠品中
返品不可
48443695MB-N12P4S単極プリント基板ストレートON-ON26.6×7.9×13
668
659
725(税込)
欠品中
返品不可
48443704MB-N12V4S単極プリント基板バーティカルON-ON13×33.18×7.9
857
849
934(税込)
欠品中
返品不可
48443720MB-N22B4S2極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付きON-ON26.6×12.7×15.8
857
849
934(税込)
欠品中
返品不可
48443729MB-N22G4S2極はんだ端子ON-ON29.5×12.7×13
782
779
857(税込)
欠品中
返品不可
48443738MB-N22P4S2極プリント基板ストレートON-ON26.6×12.7×13
816
799
879(税込)
欠品中
返品不可
48443747MB-N22V4S2極プリント基板バーティカルON-ON13×33.18×12.7
1,195
1,098
1,208(税込)
欠品中
返品不可
48443756MB-N45G4S4極はんだ端子ON-(ON)29.5×22.3×13
1,298
1,288
1,417(税込)
欠品中
返品不可
48443765MB-N45P4S4極プリント基板ストレートON-(ON)26.6×22.3×13
1,363
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
48443774MB-N42G4S4極はんだ端子ON-ON29.5×22.3×13
1,350
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
48443790MB-N42P4S4極プリント基板ストレートON-ON26.6×22.3×13
1,417
1,398
1,538(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする