押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式 内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
お気に入りに追加
13件中 1~13件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
機能動作
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48443896 MB-N15H1S 単極 プリント基板ライトアングル ON-(ON) 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
688
679
747 (税込)
欠品中

返品不可
48443905 MB-N15V1S 単極 プリント基板バーティカル ON-(ON) 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
731
729
802 (税込)
欠品中

返品不可
48443914 MB-N25B1S 2極 プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き ON-(ON) 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
784
779
857 (税込)
欠品中

返品不可
48443930 MB-N25B4S 2極 プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き ON-(ON) 0.4VAMAX.28VMAX.
805
799
879 (税込)
欠品中

返品不可
48443939 MB-N12B1S 単極 プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き ON-ON 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
677
669
736 (税込)
欠品中

返品不可
48443948 MB-N22S1S 2極 はんだ端子 ON-ON 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
688
679
747 (税込)
欠品中

返品不可
48443957 MB-N22B1S 2極 プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き ON-ON 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
838
828
911 (税込)
欠品中

返品不可
48443966 MB-N22P1S 2極 プリント基板ストレート ON-ON 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
816
799
879 (税込)
欠品中

返品不可
48443975 MB-N22V1S 2極 プリント基板バーティカル ON-ON 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
1,174
1,098
1,208 (税込)
欠品中

返品不可
48443984 MB-N45S1S 4極 はんだ端子 ON-(ON) 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
1,109
1,098
1,208 (税込)
欠品中

返品不可
48444000 MB-N45P1S 4極 プリント基板ストレート ON-(ON) 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
1,300
1,298
1,428 (税込)
欠品中

返品不可
48444009 MB-N42S1S 4極 はんだ端子 ON-ON 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
1,163
1,098
1,208 (税込)
欠品中

返品不可
48444018 MB-N42P1S 4極 プリント基板ストレート ON-ON 【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
1,352
1,298
1,428 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする