曜日別特売

押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85操作部形状別売:丸8/丸10機能動作ON-(ON)電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内部機構マイクロスイッチ方式内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48444045MB-NF15H4単極プリント基板ライトアングル7.9×21.4×13
615
609
670(税込)
欠品中
返品不可
48444054MB-NF25G42極はんだ端子22.8×12.7×13
731
729
802(税込)
欠品中
返品不可
48444070MB-NF25V42極プリント基板バーティカル13×26.48×12.7
996
989
1,088(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする