押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

軽タッチ押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など種類非照光式使用温度範囲(℃)-30~85ボタン形状動作方式モーメンタリ接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10機能動作ON-(ON)電流容量2A125VACRoHS指令(10物質対応)対応内部機構マイクロスイッチ方式内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
ボタン色
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48444079MB-NF15S1単極はんだ端子22.8×7.9×13
405
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
48444088MB-NF15B1単極プリント基板ストレート・ブラケットマウント付き20.3×8×15.8
472
469
516(税込)
欠品中
返品不可
48444097MB-NF15P1単極プリント基板ストレート19.9×7.9×13
468
459
505(税込)
欠品中
返品不可
48444106MB-NF25S12極はんだ端子22.8×12.7×13
489
488
537(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする