押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 押ボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など 使用温度範囲(℃)-30~85 操作部形状別売:丸8/丸10 機能動作ON-ON 電流容量0.4VAMAX.28VMAX. RoHS指令(10物質対応)対応 内部機構シーソー方式 内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MB-N12P4W 48444140
MB-N12P4W 48444140
48444140 MB-N12P4W 単極 プリント基板ストレート 26.6×7.9×13
838
828
911 (税込)
欠品中

返品不可
MB-N22G4W 48444149
MB-N22G4W 48444149
48444149 MB-N22G4W 2極 はんだ端子 29.5×12.7×13
1,045
999
1,099 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする