押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85操作部形状別売:丸8/丸10電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48444158MB-N15G4W単極はんだ端子ON-(ON)29.5×7.9×13
735
729
802(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48444167MB-N15P4W単極プリント基板ストレートON-(ON)26.6×7.9×13
753
748
823(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48444176MB-N25G4W2極はんだ端子ON-(ON)29.5×12.7×13
899
898
988(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48444185MB-N25P4W2極プリント基板ストレートON-(ON)26.6×12.7×13
931
919
1,011(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48444194MB-N12G4W単極はんだ端子ON-ON29.5×7.9×13
818
809
890(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48444210MB-N22P4W2極プリント基板ストレートON-ON26.6×12.7×13
1,079
999
1,099(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48444219MB-N45G4W4極はんだ端子ON-(ON)29.5×22.3×13
1,529
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48444228MB-N45P4W4極プリント基板ストレートON-(ON)26.6×22.3×13
1,594
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48444237MB-N42G4W4極はんだ端子ON-ON29.5×22.3×13
1,634
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
48444246MB-N42P4W4極プリント基板ストレートON-ON26.6×22.3×13
1,700
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする