押ボタンスイッチ

押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチ - NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト

用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など使用温度範囲(℃)-30~85接点仕様操作部形状別売:丸8/丸10電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDCRoHS指令(10物質対応)対応内部機構シーソー方式内容量1個
注意
※操作部は別売となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
端子形状
機能動作
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48444255MB-N15S1W単極はんだ端子ON-(ON)29.5×7.9×13
688
679
747(税込)
当日出荷
48444264MB-N25S1W2極はんだ端子ON-(ON)29.5×12.7×13
805
799
879(税込)
欠品中
返品不可
48444280MB-N12S1W単極はんだ端子ON-ON29.5×7.9×13
773
769
846(税込)
欠品中
返品不可
48444289MB-N12P1W単極プリント基板ストレートON-ON26.6×7.9×13
838
828
911(税込)
欠品中
返品不可
48444298MB-N45S1W4極はんだ端子ON-(ON)29.5×22.3×13
1,342
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする