曜日別特売

液晶ディスプレイ 85型/3840×2160

液晶ディスプレイ 85型/3840×2160 - JAPANNEXT

【2年保証モデル】85インチの超大型で4K解像度に対応したHDR対応液晶モニターとなります。85インチの高コントラスト比VAパネルを採用し4K(3840x2160)解像度に対応、フルHD(1920×1080)の約4倍の作業領域を実現する3840×2160の高精細な表示を実現できます。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比を実現、液晶パネルは上下左右178°の広視野角を実現し、斜めから見ても色やコントラストの変化がおきにくく会議室やサイネージなどでの用途に最適です。sRGB 96%の広色域に対応し画像をより鮮やかに、美しく表現できます。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。インターフェイスはHDMI2.0端子を3つ装備、さらに再生可能なUSBポートも搭載。パソコンや映像機器がなくても、USBに保存した画像や映像を表示することができ、デジタルサイネージとしてもご利用頂けます。さらにアナログのコンポーネント入力、ビデオ/音声入力も装備します。2年間のメーカー保証がつきます。
また500x400のVESAマウントに対応、対応の壁掛け金具やスタンドなどに取り付けが可能です。8Wx2のステレオスピーカーを搭載します。便利なリモコンを同梱。メニュー操作、音量調整、入力ソース切り替えなどを行うことが可能です。

仕様プラグアンドプレイ付属品マニュアル /HDMIケーブル/リモートコントロール/保証書種別HDR275質量(kg)3.5サイズ85使用温度範囲(℃)-10~45出力イヤホン表面処理半光沢電源(AC)AC 100-240V 50/60HZ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1156×1900×387コントラスト比5000:1表示色10.7億色/sRGB96%/DCI-P378%解像度3840×2160応答速度8ms(GtoG)入力端子HDMI×3、USB×1、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー8w×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)30~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48444429JN-HDR85V4K
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48444429JN-HDR85V4K13805578JN-V85U-M-H3JN-HDR85V4K 85型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証 JAPANNEXT 1380557885型/3840×2160/HDMI×3/ブラック/スピーカー有/3年保証JAPANNEXT1台
359,800
税込395,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする