ゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3840×2160

ゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3840×2160 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3840×2160 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3840×2160 - JAPANNEXTゲーミング液晶ディスプレイ 34型/3840×2160 - JAPANNEXT

34インチのIPSパネルを採用、UWQHD解像度(3440x1440)に対応したウルトラワイドゲーミングモニターです。34インチのウルトラワイド液晶は144Hz(DisplayPort)の高速リフレッシュレートに対応し、FPSなどの動きの速いゲームプレイに最適です。3440x1440のUWQHD解像度はFull HDの約2.4倍の高解像度を実現、水平解像度(3440)はFull HD(1920)より80%広く、ゲーミングだけでなくデスクワークに使用する際も高い生産性を実現できます。
300cd/m2の高輝度IPSパネル液晶を採用、上下左右178度の広視野角を実現。映像をくっきりと鮮やかに表示します。さらにHDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し明るい部分も暗い部分も鮮明に表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
入力端子としてHDMI 2.0 x2(100Hz)、 DisplayPort 1.4 x2(144Hz)を搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用。1W x2のスピーカーを内蔵します。また同梱のVESAスペーサーを使用することで100x100のVESAマウントに対応します。

仕様プラグアンドプレイ付属品HDMIケーブル、DPケーブル、PowerCable、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、VESAスペーサー、保証書種別HDR267質量(kg)7.75サイズ34使用温度範囲(℃)5~40出力イヤホン表面処理非光沢電源(AC)AC 100-240V 12V 5A外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)445×816×190コントラスト比1000:1表示色1677万色/sRGB93%解像度3440×1440応答速度8ms(OD)入力端子HDMI×2/DP×2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー1W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48444447JN-IPS34144UWQHDR
オープン
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする