曜日別特売

チヌジャッカーHG

チヌジャッカーHG - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

低重心・軽量コンパクトボディ
チヌドラグ機構
クイックスプールチェンジ機構
手返し抜群のハイスピード設計
やりとり自在のプロフィットサミング
替えスプール付き(HG)

ベアリングボールベアリング:1自重(g)135ギア比6.1巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)67最大ドラグ(kg)0.5糸巻き量(号-m)ナイロン:3-100、替えスプール:2/3-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48510588-
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする