DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
チヌジャッカー
低重心・軽量コンパクトボディ
チヌドラグ機構
クイックスプールチェンジ機構
手返し抜群のハイスピード設計
やりとり自在のプロフィットサミング
替えスプール付き(HG)
ベアリング
ボールベアリング:0
自重(g)
135
ギア比
6.1
巻取長さ(cm)
(ハンドル1回転)67
最大ドラグ(kg)
0.5
糸巻き量(号-m)
ナイロン:3-100、替えスプール:-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48510597
-
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください