曜日別特売

イプリミ

イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]イプリミ - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

エリアトラウトをもっと楽しみたい、そんな思いから産まれたベーシックロッドシリーズ。ダイワならではの信頼に支えられたクオリティをベースに、糸絡みトラブルの少ないステンレスフレームオールSiC Kガイド、ブランクのネジレを抑える「ブレーディングX」などの優れた機能を搭載。黒のブランクに映える鮮やかなオレンジカラーはアングラーの心を高揚させてくれる。心地よいキャストフィール、小気味よくルアーの動きを伝える感度、しなやかに魚を絡め獲る乗りの良さ。エリアフィッシングを楽しむあなたの全ての動作を心地よくサポートしてくれるロッド。子供でも使いやすい5'6"/XXULアクションから、携帯に便利な4ピースモデル、大規模ポンド用の長尺版まで、全10アイテムのラインナップ。性能・デザインともに同名のスピニングリールとベストマッチ。

内容量1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
元径(mm)
継数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4851131556XXULーS56XXULーS1.68595.92
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851132460XUL60XUL1.83645.92
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851134060XULー460XULー41.83645.94
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851134962XUL62XUL1.88675.92
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851135862UL62UL1.88686.92
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851136762L62L1.88686.92
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851137662ML62ML1.88706.92
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851138564ML64ML1.94788.42
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851139465L-S65L-S1.96696.92
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4851141066UL66UL1.99706.42
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥818~/税込¥900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,164~/税込¥1,280~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥455~/税込¥501~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする