DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
アナリスター マゴチ
食い込みと操作性の最適バランスにこだわったマゴチ専用ロッド
付属品
ナイロン製ロッドベルト
元径(mm)
9.9
継数(本)
2
錘負荷(号)
10-20
先径(mm)
1.2(1.1)
内容量
1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
自重(g)
仕舞(cm)
カーボン含有率(%)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48512627
215
215
2.15
100
112
80
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512636
235
235
2.35
105
122
81
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800