DAIWA(ダイワ)
アナリスタービシアジ
軽量・感度重視設計のビシアジ釣り専用ロッド
付属品
ナイロン製ロッドベルト
適合クランプ
SS
自重(g)
160
元径(mm)
12.9
継数(本)
2
先径(mm)
1.3(1.2)
内容量
1本
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
全長(m)
仕舞(cm)
錘負荷(号)
カーボン含有率(%)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48512706
M-190
M-190
1.90
130
80-150
53
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48512715
MH-170
MH-170
1.70
110
100-150
64
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
~
/
税込
¥
1,750
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
~
/
税込
¥
2,380
~
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
~
/
税込
¥
800
~